Rodamiento para husillos de precisión SKF 7024 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7024 CD/P4ADGA
Rubix:798790069000
fabricante:86238
EAN:7316576625473
SKF BEARING 7024 CD/P4ADGA

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7024 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto4180 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Serie7024
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r190000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr190000 N
3174,40 Sin IVA
/ unidad
3841,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas