Rodamiento para husillos de precisión RHP 71922A5TRDULP4, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 40 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:71922A5TRDULP4
Rubix:007922734009
fabricante:7922A5TRDULP4 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7922A5TRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1702 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7920 series (iso series 19) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.702 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 56000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
858,30 € Sin IVA
/ unidad
1038,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días