Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71906-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:HCS71906-C-T-P4S-UL
Rubix:798490235000
fabricante:0191806590000
EAN:4012801483582

Documentos
Detalles de producto : HCS71906-C-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,79 € Sin IVA
/ unidad
718,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días