Rodamiento para husillos de precisión SKF 7017 CEGA/HCP4A, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7017 CEGA/HCP4A
Rubix:798788672000
EAN:7316572399101


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 7017 CEGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas del aro interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 816 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7017 |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1714,64 € Sin IVA
/ unidad
2074,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días