Rodamiento para husillos de precisión RHP 7002CTRSULP4, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7002CTRSULP4
Rubix:007002630009
fabricante:7002CTRSULP4 R
EAN:00747023151240

Detalles de producto : 7002CTRSULP4
RHP RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7002c |
| Material | acero para rodamientos de alto carbono y cromo (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.03 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7850 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,21 € Sin IVA
/ unidad
75,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
