Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71904-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS71904-C-T-P4S-UL
Rubix:798493294000
fabricante:0191806240000
EAN:4012801483520
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS71904-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto44,6 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r1210 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3600 N
540,00 Sin IVA
/ unidad
653,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas