Rodamiento para husillos de precisión NSK 30TAC72BSUC10PN7B, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular para apoyo husillos de bolas Serie TAC

Ver información técnica

Referencias

NSK:30TAC72BSUC10PN7B
Rubix:798158476000
EAN:00029176413025
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30TAC72BSUC10PN7B


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Mainly 60 degree angle
BSBD series is available for both housing mounting (BSN type) and face mounting (BSF type) with through holes for easy mounting.
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide and brass cage assemblies

Quality Assured - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Mostly used for the locating end of ball screws

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Serie30tac72b..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Precisiónpn7c (axial runout equivalent to iso class 2)
177,98 € Sin IVA
/ unidad
215,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas