Rodamiento para husillos de precisión FAG B71912-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B71912-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031376000
fabricante:0387227980000
EAN:4026677570659


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : B71912-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 195,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,61 € Sin IVA
/ unidad
748,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días