Rodamiento para husillos de precisión SKF 71909 CDGA/P4A, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 12 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71909 CDGA/P4A
Rubix:798792458000
fabricante:44982
EAN:7316570520118
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71909 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura de los anillos interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar cargas axiales de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta conforme aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x68x68 mm
Peso neto131 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Serie71909
Materialsteel
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13000 N
361,59 Sin IVA
/ unidad
437,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas