Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7002-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7002-E-T-P4S-UL
Rubix:798493330000
fabricante:0191800200000
EAN:4012801482899
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7002-E-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HCS70..-E ajustados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas cerámicas, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HCS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de presión α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3250 N
532,75 Sin IVA
/ unidad
644,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas