Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7019-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HCS7019-C-T-P4S-UL
Rubix:798493312000
fabricante:0384661390000
EAN:4012801733519


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : HCS7019-C-T-P4S-UL
Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1460 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2335,81 € Sin IVA
/ unidad
2826,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días