Rodamiento para husillos de precisión FAG B71920-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71920-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798835664000
fabricante:0191548870000
EAN:4026677597397
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71920-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto790 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r42500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57000 N
1346,87 € Sin IVA
/ unidad
1629,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas