Rodamiento para husillos de precisión SKF 7014 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:7014 CD/P4ADGB
Rubix:798790976000
fabricante:86024
EAN:7316576626722
SKF BEARING 7014 CD/P4ADGB
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7014 CD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto1169 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie7014
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r83200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1386,73 Sin IVA
/ unidad
1677,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas