Rodamiento para husillos de precisión FAG HC71913-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HC71913-C-T-P4S-UL
Rubix:798975078000
fabricante:0384675180000
EAN:4012801736039
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HC71913-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC719..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Seriehc719..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1044,82 Sin IVA
/ unidad
1264,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas