Rodamiento para husillos de precisión RHP 7911A5TRSULP4, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7911A5TRSULP4
Rubix:007911634009
fabricante:7911A5TRSULP4 R
EAN:00029176619311


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7911A5TRSULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 79** (iso series 19) super precision angular contact ball bearings |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.179 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,32 € Sin IVA
/ unidad
148,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días