Rodamiento para husillos de precisión FAG B7010-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7010-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031332000
fabricante:0385530400000
EAN:4026677433626


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : B7010-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 249,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,14 € Sin IVA
/ unidad
659,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días