Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71914-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:HCS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:798493355000
fabricante:0384393360000
EAN:4012801483803
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HCS71914-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto332 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r14000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1373,72 Sin IVA
/ unidad
1662,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas