Rodamiento para husillos de precisión NSK 7014A5TRSUMP3, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS

Ver información técnica
Referencias
NSK:7014A5TRSUMP3
Rubix:007014636002
fabricante:7014A5TRSUMP3 N
EAN:00029176620782
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7014A5TRSUMP3


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Información técnica


Atributos
Peso neto608 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie7014a5..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r41000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,10 Sin IVA
/ unidad
459,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas