Rodamiento para husillos de precisión SKF 7224 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7224 ACDGA/P4A
Rubix:798792229000
fabricante:45723
EAN:7316571174204


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7224 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas interior y exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5310 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7224 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 183000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 190000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2633,41 € Sin IVA
/ unidad
3186,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días