Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7315-B-XL-MP, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7315-B-XL-MP
Rubix:798673432000
fabricante:0167263080000
EAN:4012801207737
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7315-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3510 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr140000 N
520,79 € Sin IVA
/ unidad
630,16 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas