Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7203-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7203-B-XL-MP-UA
Rubix:798291236000
fabricante:0167249760000
EAN:4054372871702
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7203-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia17300 rpm
Velocidad límite33500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10500 N
84,11 € Sin IVA
/ unidad
101,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas