Rodamiento para husillos de precisión SKF 71956 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 280 mm | Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 46 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:71956 ACDGA/P4A
Rubix:798791926000
EAN:7316570561586




Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 71956 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12910 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6601,00 € Sin IVA
/ unidad
7987,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días