Rodamiento para husillos de precisión RHP 7006CTRSULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7006CTRSULP4
Rubix:007006630009
fabricante:7006CTRSULP4 R
EAN:00747023140893


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7006CTRSULP4
Conjunto de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7006c |
| Material | acero para rodamientos (suj2 / 100cr6) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.114 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,45 € Sin IVA
/ unidad
84,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días