Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7009-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HSS7009-C-T-P4S-UL
Rubix:798031465000
fabricante:0384400830000
EAN:4012801489935


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : HSS7009-C-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 258 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,59 € Sin IVA
/ unidad
566,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días