Rodamiento para husillos de precisión RHP 7206CTRSULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7206CTRSULP4
Rubix:007206630009
fabricante:7206CTRSULP4 R
EAN:00029176617409


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7206CTRSULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 195 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series |
| Material | acero al cromo (gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.194 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,45 € Sin IVA
/ unidad
100,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días