Rodamiento para husillos de precisión SKF 7019 CDGA/HCP4A, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 24 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7019 CDGA/HCP4A
Rubix:798788980000
EAN:7316572182093


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7019 CDGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en el anillo interior y el anillo exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 990 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7019 |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 80000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 81900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2491,76 € Sin IVA
/ unidad
3015,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días