Rodamiento para husillos de precisión RHP 7919A5TRDULP3, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 36 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7919A5TRDULP3
Rubix:007919734009
fabricante:7919A5TRDULP3 R
EAN:00029176622687


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7919A5TRDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1172 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision bearings |
| Material | suj2 (bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.206 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,82 € Sin IVA
/ unidad
665,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días