Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7016-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HSS7016-C-T-P4S-UL
Rubix:007016620008
fabricante:0191853400000
EAN:4012801490405
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7016-C-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto915 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r21800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,26 Sin IVA
/ unidad
1135,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas