Rodamiento para husillos de precisión SKF 71936 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 180 mm | Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 33 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71936 ACDGA/P4A
Rubix:798791927000
fabricante:45196
EAN:7316570520095
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71936 ACDGA/P4A


Las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta conforme aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinables de forma universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x250x250 mm
Peso neto4130 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Serie71936
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r200000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr159000 N
3130,32 € Sin IVA
/ unidad
3787,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas