Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7320-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 47 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7320-B-XL-MP-UA
Rubix:007320220008
fabricante:0167264640000
EAN:4012801013727


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 7320-B-XL-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8200 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3550 rpm |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 197000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1263,49 € Sin IVA
/ unidad
1528,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días