Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7305BWG, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular Serie 7305

Ver información técnica
Referencias
NSK:7305BWG
Rubix:007305210002
fabricante:7305BWG N
EAN:00029176035449
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7305BWG


NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en parejas, conjuntos triplex, conjuntos cuádruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Los rodamientos de bolas de contacto angular de NSK tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología de Grasa Avanzada - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
.br> Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Raíles Superacabados - Especialmente pulidos para minimizar el ruido y mejorar la distribución y vida del lubricante
Ángulo de contacto - Se ofrece en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Juntas patentadas - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Calidad asegurada.

Aplicaciones

Las aplicaciones más comunes son bombas, compresores y cajas de engranajes.

Información técnica


Atributos
Peso neto245 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7305b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,61 Sin IVA
/ unidad
63,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas