Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7326-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 58 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7326-B-XL-MP-UA
Rubix:007326220008
fabricante:0191184650000
EAN:4012801284080


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 7326-B-XL-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17500 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 325000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 305000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2568,17 € Sin IVA
/ unidad
3107,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días