Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7313-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7313-B-XL-MP-UA
Rubix:007313220008
fabricante:0167262270000
EAN:4012801207652


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7313-B-XL-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2400 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Velocidad límite | 8400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 82000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 110000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,19 € Sin IVA
/ unidad
481,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h