Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7310 BECBP, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7310 BECBP
Rubix:007310212010
fabricante:46020
EAN:7316577092526


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 7310 BECBP
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1038 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,43 € Sin IVA
/ unidad
213,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días