Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3206-BD-XL-TVH-L285-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3206-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:003206003008
fabricante:0697302100030
EAN:4064327676580
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura23.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3206-BD-XL-TVH-L285-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto283 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura23.8 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11100 rpm
Velocidad límite11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r22200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,65 Sin IVA
/ unidad
83,07 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas