Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:3208-2Z
FAG:3208-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:003208060008
fabricante:0638591060000
EAN:4012802477696


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3208-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9100 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 51000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,47 € Sin IVA
/ unidad
137,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h