Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7208-B-XL-JP, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7208-B-XL-JP
Rubix:798401981000
fabricante:0191147960000
EAN:4026677046253
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7208-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto372 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia8600 rpm
Velocidad límite11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,35 Sin IVA
/ unidad
81,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas