Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3213-BD-XL-TVH-L285-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 38.1 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3213-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:003213003008
fabricante:0703979700030
EAN:4064328202610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3213-BD-XL-TVH-L285-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto1634 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura38.1 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6000 rpm
Velocidad límite5700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r77000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr86000 N
255,03 € Sin IVA
/ unidad
308,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas