Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3201-BB-TVH-C3, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 15.9 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3201-BB-TVH-C3
Rubix:798127986000
fabricante:0208114110030
EAN:4064327819109


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
Detalles de producto : 3201-BB-TVH-C3
Cojinete de bolas de contacto angular 32..-B-TVH, doble fila, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15,9x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-b-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 24600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días