Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSA 208 CGB, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:BSA 208 CGB
Rubix:799098486000
fabricante:408873
EAN:7316574495894
SKF ANGULAR CONTACT BEARING BSA 208 CGB
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BSA 208 CGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de bolas de superprecisión ofrecen una precisión de giro muy elevada y son muy adecuados para aplicaciones de accionamiento mediante husillo. También son beneficiosos en otras aplicaciones, en las que se requiere un apoyo radial y axial seguro, junto con un guiado axial extremadamente preciso del eje. Proporcionan un alto grado de rigidez axial y pueden admitir grandes cargas axiales en un sentido, altas velocidades y rápidas aceleraciones.

Información técnica


Atributos
Peso neto419 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,23 Sin IVA
/ unidad
595,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas