Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7215-B-XL-TVP-P5, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7215-B-XL-TVP-P5
Rubix:798248696000
fabricante:0191155980000
EAN:4012801282758


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 7215-B-XL-TVP-P5
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1250 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Velocidad límite | 6900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 62000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,48 € Sin IVA
/ unidad
427,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días