Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7211BWG, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 21 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión Serie 7211

Ver información técnica

Referencias

NSK:7211BWG
Rubix:007211210002
fabricante:7211BWG N
EAN:00029176035302
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7211BWG


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se usan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.

Cualidades

High Quality Steel  - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Advanced Grease Technology  - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
High Grade Balls  - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Super Finished Raceways - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Contact Angle - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Patented Seals - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Cages - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Quality Assured  - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de engranajes

Información técnica


Atributos
Peso neto635 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7211b..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Precisiónp0 (normal / abec 1)
101,00 € Sin IVA
/ unidad
122,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas