RODAJA POLICLEAN CD 50 PCLR
Rodajas POLICLEAN de vellón macroestructurado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:42780050
Rubix:798551743000
EAN:4007220471500
Documentos
Detalles de producto : RODAJA POLICLEAN CD 50 PCLR
Disco de limpieza basta COMBIDISC
CD POLICLEAN PCLR
Características: vellones de limpieza de estructura gruesa abrasiva, compuestos por una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo. Ajuste óptimo del contorno y sin embotamiento de la herramienta debido a la alta flexibilidad y la estructura abierta. Con una vida útil muy larga y elevada capacidad de arranque de material.
Aplicación: adecuado para trabajos de limpieza bastos, para eliminar barniz, cascarilla, colores de revenido, así como residuos de óxido y de adhesivo en el amolado frontal.
Nota: recomendamos soportes de hoja de lija duros o semiduros para una óptima aplicación.
CD POLICLEAN PCLR
Características: vellones de limpieza de estructura gruesa abrasiva, compuestos por una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo. Ajuste óptimo del contorno y sin embotamiento de la herramienta debido a la alta flexibilidad y la estructura abierta. Con una vida útil muy larga y elevada capacidad de arranque de material.
Aplicación: adecuado para trabajos de limpieza bastos, para eliminar barniz, cascarilla, colores de revenido, así como residuos de óxido y de adhesivo en el amolado frontal.
Nota: recomendamos soportes de hoja de lija duros o semiduros para una óptima aplicación.
RODAJA POLICLEAN CD 50 PCLR
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 126 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




