DISCO RAZORSTAR F990S 180X22 MM C36

Correas Norton RazorStar

Ver información técnica

Referencias

Norton:66254434506
Rubix:799227452000
EAN:8719362364812
brand logo

Resumen técnico

Diámetro180 mm
Grano36
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO RAZORSTAR F990S 180X22 MM C36


Una innovación revolucionaria de grano cerámico afilado como una cuchilla con una microestructura resistente corta más rápido y elimina más material. Esto se combina con el mayor porcentaje de granos aplicados al soporte en posición vertical para un corte afiladísimo. La geometría única y patentada del grano hace que los bordes de corte nuevos y afilados queden expuestos a medida que el grano se fractura durante el rectificado, proporcionando una velocidad de corte constante y una vida útil de la banda sin igual... El grano afilado y la capa superior se combinan para reducir significativamente la generación de calor, lo que se traduce en un menor daño térmico de la pieza de trabajo...

Cualidades

Las bandas estrechas RazorStar® de Norton, diseñadas para la eliminación de metal a media y alta presión en operaciones de aplicación robótica y fuera de mano, presentan un grano cerámico 100% diseñado que corta el metal con un rendimiento de rectificado insuperable.

Información técnica


Atributos
Diámetro180 mm
Grano36
Diámetro de escariado22 mm
7,52 € Sin IVA
/ unidad
9,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días