MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LIJA CORINDON 50 MM GR.180 COMP. ROLOC
Discos quickchange - corindón
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866449
Rubix:798954154000
EAN:3660338205620

Documentos
Detalles de producto : MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LIJA CORINDON 50 MM GR.180 COMP. ROLOC
Polivalente e ideal para desbarbado, ajuste, eliminación de ángulos vivos en materiales férreos y no férreos.
Ventajas:
• Alto rendimiento inicial y buen mantenimiento de la prestación durante toda su vida útil
• Excelente durabilidad.
Ventajas:
• Alto rendimiento inicial y buen mantenimiento de la prestación durante toda su vida útil
• Excelente durabilidad.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.180 - ALOX
Cualidades
Compatible con el sistema Roloc
Aplicaciones
Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
| Aplicación | stock removal |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,82 € Sin IVA
/ unidad
0,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días