Referencias
Beta Tools:35PM 200
Rubix:798164959000
fabricante:000350014
EAN:8014230020280

Documentos
Detalles de producto : 35PM 200-CORTAFRIOS NERVADO CON MANGO
Cortafríos planos tipo nervado con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 340 g |
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Peso | 340 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
