GUANTE T-10 11-937 HYFLEX

HyFlex® 11-937

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-937 10
Rubix:798683776000
fabricante:11937100
EAN:0076490607494
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-937 HYFLEX


La tecnología RIPEL evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos secas y seguras
La tecnología Ansell GRIP mejora un 13% la capacidad promedio de agarre para un manejo más seguro de materiales húmedos o aceitosos*
La tecnología FORTIX alarga la vida útil hasta 12x durabilidad en la región del pliegue del pulgar para una protección superior
hasta un 40% de resistencia a la abrasión
El peso más ligero: diseño hasta un 20% más ligero y tecnología de confort de ajuste ZONZ para ofrecer comodidad durante todo el día*
Sin DMF
The lightest weight cut-resistant + oil-resistant work gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.

Cualidades

  • Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure

  • Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort

  • Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life

  • Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications

  • High durability FORTIX coating for extended product use life

  • Silicone free 

  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Inspection, selecting, checking parts|Assembly & inspection of components|Picking, fastening components|Chassis assembly, body trimming|Adjusting parts, systems|Delivery of parts to production line|Equipment repair & maintenance|Engine transmission and repair|Oil, fluids and filter change|Inspection (picking, checking and marking)|Feeding the press and removing spare parts from it|Fastening components, parts|Adjusting panels parts components|Press shop operations
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialtecnología dyneema® diamond
141,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
171,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño