GUANTE T-7 KRYTECH 840 [EX-KROFLEX]

Guante Krytech 840

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:840-7
Rubix:798256365000
fabricante:34840227
EAN:3245428404178
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 KRYTECH 840 [EX-KROFLEX]


Máxima protección y prestación para manipulación de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos. Elevada protección contra cortes para un trabajo seguro. Buen aislamiento térmico. Buena resistencia a la perforación. Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
EN388_3X43D, EN407_X2XXXX

Cualidades

Cut-off protection maximum level. Good thermal insulation of the hand. Safe grip thanks to non-slip grip. Good resistance to perforation.

Aplicaciones

Industria del plástico, del vidrio, de la construcción y administraciones públicas.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corted
Material Principallátex
Contacto con alimentosno
Entorno de usohúmedo
Nivel de resistencia a la abrasión3
ESDno
Recubrimiento de los guanteslátex
Materiallátex natural
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Entorno de uso