GUANTE T-11 G-HIGH CUT PU C

Guantes g-high cut pu C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:866436
Rubix:798709106000
EAN:3660338205514
GLOVES G-HIGH CUT PU 4  11
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 G-HIGH CUT PU C


Guante tejido de Dyneema® Diamond/lycra® blanco. Revestimiento de poliuretano negro en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico rojo.Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasientos.
VENTAJAS
La técnica de tejido de punto empleada permite obtener un guante que se adapta perfectamente a la mano y ofrece una gran movilidad. El guante aporta una comodidad máxima y mayor solidez. Las mallas tupidas (galga 13) proporcionan a este guante un agarre perfecto. Evitan las manchas y aportan una buena destreza.
Normas : EN388-2016 - 4X42C

Cualidades

Las fibras Dyneema® Diamond aportan una mayor sensación de comodidad.

Aplicaciones

• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialdyneema diamond / lycra
10,65 Sin IVA
/ unidad
12,89 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño