Rodamiento para husillos de precisión RHP 7307ETDULP4, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm
RHP spindle bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7307ETDULP4
Rubix:007307714009
fabricante:7307ETDULP4 R
EAN:00747023071326


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7307 ET DUL P4
Spindle bearings RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 946 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 series |
| Material | chrome steel (aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.464 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,04 € Sin IVA
/ unidad
412,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días